入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レンズなしのパイロットライト |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | 全電圧 |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプ電圧 | 24 VAC / DC |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 |
交換ランプ | 2FMP7 |
形状 | ラウンド |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
UPC | 785901546665 |
電圧 | 24 VAC / DC |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8539293050 |
プロダクト | モデル | 基本素材 | ボディ材質 | ランプモジュールタイプ | ランプ電圧 | NEMA評価 | 交換ランプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KP7 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | トランスフォーマー | 6 VAC / DC | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 4VCW2 | 240 VAC | ¥39,922 | ||
9001KP5 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | トランスフォーマー | 6 VAC / DC | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 4VCW2 | 480 VAC | ¥39,922 | ||
9001SKP38 | プラスチック | プラスチック | 全電圧 | 120 VAC | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | 4VCW4 | 120 VAC | ¥36,280 | ||
9001KP38 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 全電圧 | 120 VAC | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 4VCW4 | 120 VAC | ¥36,280 | ||
9001KP3 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | トランスフォーマー | 6 VAC / DC | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 4VCW2 | 208 VAC | ¥39,922 | ||
9001KP1 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | トランスフォーマー | 6 VAC / DC | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 4VCW2 | 120 VAC | ¥27,945 | ||
9001SKP7 | プラスチック | プラスチック | トランスフォーマー | 6 VAC / DC | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | 4CVW2 | 240 VAC | ¥39,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。