入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険場所連絡ブロック |
Action | 一瞬 |
お問合せフォーム | 1NO |
連絡先の評価 | 10A @ 250 VAC |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
安全性評価 | IEC60536に準拠したクラスII |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | ネジ/クランプ |
オペレーターの種類 | フィンガープルーフシュラウド、ロジックレベル |
UPC | 785901498551 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536698000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。