SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S モータースターター非 Rev Nema サイズ 4 120vac
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 135 |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 9.56 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 3R、12 |
高さ | 31.5 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 40 |
HP @ 3フェーズ-230V | 50 |
HP @ 3フェーズ-240V | 50 |
HP @ 3フェーズ-460V | 100 |
HP @ 3フェーズ-480V | 100 |
HP @ 3フェーズ-575V | 100 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 4 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
幅(Width) | 18.16 " |
船の重量(kg) | 11.26 |
船高(cm) | 80.01 |
船の長さ(cm) | 24.31 |
船幅(cm) | 46.1 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンペアAC | コイルボルト | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | NEMAサイズ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SCO2V03 | 4.53 " | 36 | 240 VAC | 4.22 " | Open | 6.77 " | 1P | 2 | ¥169,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。