入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジマウントリレー |
AC接点定格 | 10A @ 277V |
コイルボルト | 240 VAC |
お問合せフォーム | 3PDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
DCコンタクトレーティング | 10A @ 28V |
馬力 @ 120V | 1/3 |
取り付け | |
ピン数 | 11 |
Number of Poles | 3 |
ステータスインジケータ | メカニカルフラグ |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 3.3 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | コイルボルト | お問合せフォーム | ピン数 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
788XBXRC1-24A | 24 VAC | DPDT | 8 | 2 | ¥4,286 | ||
788XBXRC1-24D | 24 VDC | DPDT | 8 | 2 | ¥4,590 | ||
788XBXRC1-120A | 120 VAC | DPDT | 8 | 2 | ¥5,051 | ||
788XBXRC1-12D | 12 VDC | DPDT | 8 | 2 | ¥5,051 | ||
788XBXRC1-240A | 240 VAC | DPDT | 8 | 2 | ¥4,711 | ||
788XCXRC1-120A | 120 VAC | 3PDT | 11 | 3 | ¥5,297 | ||
788XCXRC1-12D | 12 VDC | 3PDT | 11 | 3 | ¥5,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。