定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シュナイダーエレクトリック 750XCXRM4L-240A プラグインリレー 11 ピン オクタル 240VAC | AH4TMR 35KR43

SCHNEIDER ELECTRIC 750XCXRM4L-240A プラグインリレー 11 ピン オクタル 240VAC

在庫あり
アイテム:AH4TMR モデル: 750XCXRM4L-240A相互参照:35KR43

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,466 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプラグインリレー
AC接点定格10A @ 277V
基底型オクタル
コイルボルト240 VAC
お問合せフォーム3PDT
コンタクト材料銀合金
DCコンタクトレーティング10A @ 28V
ピン数11
Number of Poles3
プッシュしてテストロック可能な
ソケットMfr. No. 70-750E11-1, 70-750DL11-1, 70-465-1, 70-170-1
ソケットコードB
ステータスインジケータLEDとメカニカルフラグ
タイプ一般的用途

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)3.56
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルNumber of PolesAC接点定格基底型プッシュしてテストソケットコイルボルトお問合せフォームコンタクト材料価格
シュナイダーエレクトリック750XBXRC-120Aプラグインリレー8ピンオクタル120VAC | AH4TLY 35KR26 750XBXRC-120A210A @ 277VオクタルマニュアルMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1120 VACDPDT銀合金¥4,944
シュナイダーエレクトリック750XBXRC-12Dプラグインリレー8ピンオクタル12VDC | AH4TLZ 35KR27 750XBXRC-12D210A @ 277VオクタルマニュアルMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-112 VDCDPDT銀合金¥4,944
シュナイダーエレクトリック750XBXRC-240Aプラグインリレー8ピンオクタル240VAC | AH4TMA 35KR28 750XBXRC-240A210A @ 277VオクタルマニュアルMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1240 VACDPDT銀合金¥4,944
シュナイダーエレクトリック750XBXRC-24Aプラグインリレー8ピンオクタル24VAC | AH4TMB 35KR29 750XBXRC-24A210A @ 277VオクタルマニュアルMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-124 VACDPDT銀合金¥4,944
シュナイダーエレクトリック750XBXRC-24Dプラグインリレー8ピンオクタル24VDC | AH4TMC 35KR30 750XBXRC-24D210A @ 277VオクタルマニュアルMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-124 VDCDPDT銀合金¥4,944
シュナイダーエレクトリック750XBXRM4L-120Aプラグインリレー8ピンオクタル120VAC | AH4TMD 35KR31 750XBXRM4L-120A210A @ 277Vオクタルロック可能なMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1120 VACDPDT銀合金¥6,120
シュナイダーエレクトリック750XBXRM4L-12Dプラグインリレー8ピンオクタル12VDC | AH4TME 35KR32 750XBXRM4L-12D210A @ 277Vオクタルロック可能なMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-112 VDCDPDT銀合金¥6,120

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC 750XCXRM4L-240A プラグインリレー 11 ピン オクタル 240VAC
¥6,466 /単価