入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアレバーロックセット |
ADA準拠 | いいえ |
バックセット | 2-3/8" or 2-3/4" |
コアタイプ | 固定の |
終了 | オイルラビングブロンズ |
火災評価 | 3時間 |
グレード | 2 |
ハンドル材料 | 亜鉛 |
ハンドルタイプ | レバー |
キー素材 | 真鍮 |
キーの種類 | 異なる |
キー溝タイプ | シュラージSC4 |
場所の種類 | 商業、産業 |
ロックセット機能 | 物置 |
ロックセットの性能強度 | ヘビーデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3 / 8 "から2" |
ストライクディム。 | 1-1/8" x 2-3/4" |
ストライクタイプ | スクエアコーナー、T-ストライク |
形式 | S80PDジュピター |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | キーの種類 | バックセット | 終了 | キー溝タイプ | 場所の種類 | キーの数 | ピン数 | 必要なドアの厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10S レボン 605 | - | 2.375 " | 磨かれた真鍮 | 123 | 商用ダイビング機材 | 2 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | ¥41,220 | ||
A10S レボン 626 | - | 2.375 " | サテンクローム | 123 | 商用ダイビング機材 | 2 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | ¥40,627 | ||
A40S レボン 605 | - | 2.375 " | 磨かれた真鍮 | 123 | 商用ダイビング機材 | 2 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | ¥43,834 | ||
A40S レボン 626 | - | 2.375 " | サテンクローム | 123 | 商用ダイビング機材 | 2 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | ¥40,842 | ||
S210PD ジュップ619 | 異なる | 2-3/8" or 2-3/4" | サテンニッケル | シュラージSC4 | 商業、産業 | 2 | 6 | 1-3 / 8 "から2" | ¥142,026 | ||
S80PD 土 626 | 異なる | 2-3/8" or 2-3/4" | サテンクローム | シュラージSC4 | 商業、産業 | 2 | 6 | 1-3 / 8 "から2" | ¥96,938 | ||
ND95PD ATH613 C123 | 異なる | 2.75 " | オイルラビングブロンズ | エベレストC123 | 商用ダイビング機材 | 2 | 6 | 1-5/8" to 2-1/8" | ¥209,242 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。