入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
必要なバッテリー | 0 |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 12 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 14 |
入力電圧 | 110-220 VAC |
材料 | 金属 |
出力数 | 4 |
出力電流 | 4アンプ |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
電圧出力 | 12-24 VDC |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 8504409520 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。