SCHAEFER EF6120.GY1 EFスタッキングコンテナ 24×16×5 グレー
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
アイテム価格 | ストレートウォールスタッキングコンテナ |
色 | グレー |
内側の高さ | 3.7 " |
内側の長さ | 21 9 / 16 " |
内幅 | 13.75 " |
負荷容量 | 55ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
外の高さ | 5" |
外側の長さ | 24 " |
外側の幅 | 16 " |
ボリューム容量 | 0.82 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | DE |
モデル | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF4120.GY1 | 4.1 " | 13.75 " | 9.875 " | 5" | 16 " | 12 " | ¥6,606 | |
EF4220.GY1 | 7.7 " | 13.75 " | 9.875 " | 9" | 16 " | 12 " | ¥9,073 | |
EF6220.GY1 | 7.7 " | 21 9 / 16 " | 13.75 " | 9" | 24 " | 16 " | ¥15,546 | |
EF6320.GY1 | 11.6 " | 21 9 / 16 " | 13.75 " | 13 " | 24 " | 16 " | ¥15,861 | |
EF6420.GY1 | 15.5 " | 21 9 / 16 " | 13.75 " | 17 " | 24 " | 16 " | ¥25,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。