TRIPP LITE LCR 2400 ライン コンディショナー 2400w Avr 14 コンセント 3u
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
アイテム価格 | ラインコンディショナー |
コード長 | 12ft。 |
深さ | 5" |
高さ | 5.25 " |
入力電圧 | 120V |
最大アンペア | 20A |
装着タイプ | 3Uラックマウント |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 14 |
出力電圧 | 120V |
出力ワット | 2400 |
相 | 1 |
電力定格 | 2.4kVA |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 11.63 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 55.63 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 9032894000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。