入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノブロックセット |
バックセット | 2.75 " |
終了 | 鈍いステンレス |
防火 | 1-1 / 2時間 |
グレード | 1 |
キーイング | キーなし |
ノブの素材 | ステンレス鋼 |
場所の種類 | 病院、学校 |
ロックセット機能 | 通過 |
ロックセットの性能強度 | ミディアムデューティ |
ピン | 0 |
必要なドアの厚さ | 1-3/4" and 1-7/8" |
ストライクディム。 | 2-3/4" x 1-1/8" |
ストライクタイプ | カーブリップストライク |
形式 | 管状 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 19.69 |
HSコード | 8301406030 |
モデル | バックセット | 価格 | |
---|---|---|---|
SG26-HPU65ALP-32D RH | 2-3 / 4 "および7" | ¥126,745 | |
SG26-HPU65ALP-32D 左 | 2-3 / 4 "および7" | ¥126,745 | |
SG24-HPU15ALP-32D LHR | 2.75 " | ¥105,587 | |
SG24-HPU15ALP-32D RH | 2.75 " | ¥105,587 | |
SG24-HPU15ALP-32D 左 | 2.75 " | ¥105,587 | |
SG24-HPU65ALP-32D RHR | 2.75 " | ¥125,793 | |
SG24-HPU65ALP-32D LHR | 2.75 " | ¥125,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。