入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サムターン付きデッドボルト |
バックセット | 2.75 " |
シリンダー | 単発講座 |
終了 | サテンクローム |
ドアの厚さについて | 1-3/8" to 1-3/4" |
フロントサイズ寸法 | 1-1/8" x 2-1/4" |
グレード | 1 |
キー溝タイプ | 4A |
場所の種類 | 制度的および産業的 |
材料 | 真ちゅう/鋼 |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
ストライクディム。 | 2-3/4" x 1-1/8" |
投げる長さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8301406060 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。