入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
シリンダー | 有り |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | 教室 |
グレード | 2 |
ハンドル材料 | 鍛造、鋳鋼、真ちゅう、ステンレス鋼 |
キー素材 | ニッケルシルバー |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | LA |
場所の種類 | 制度の |
ロックセット機能 | 教室 |
ロックセットの性能強度 | ヘビーデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 6 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ストライクディム。 | 4-7/8" x 1-1/4" |
ストライクタイプ | スクエアコーナー |
形式 | 直角 |
船の重量(kg) | 1.77 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 形式 | 終了 | 演算 | グレード | ハンドル材料 | アイテム価格 | 必要なドアの厚さ | ストライクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10G04 LL26D | 直角 | サテンクローム | 物置 | 1 | 鍛造、鋳鋼、真ちゅう、青銅 | レバー | 1-3 / 4 "から2" | スクエアコーナー、ボックスなし | ¥129,769 | ||
28-10G05 LL26D | 直角 | サテンクローム | 入門 | 1 | 鍛造、鋳鋼、真ちゅう、青銅 | レバー | 1-3 / 4 "から2" | スクエアコーナー、ボックスなし | ¥134,229 | ||
28-10G37 LL26D | 直角 | サテンクローム | 教室 | 1 | 鍛造、鋳鋼、真ちゅう、青銅 | レバー | 1-3 / 4 "から2" | スクエアコーナー、ボックスなし | ¥133,881 | ||
28-10U15 LL 26D | 直角 | サテンクローム | 通過 | 1 | 鍛造、鋳鋼、真ちゅう、青銅 | レバー | 1-3 / 4 "から2" | スクエアコーナー、ボックスなし | ¥98,300 | ||
28-10U65 LL 26D | 直角 | サテンクローム | 個人情報保護 | 1 | 鍛造、鋳鋼、真ちゅう、青銅 | レバー | 1-3 / 4 "から2" | スクエアコーナー、ボックスなし | ¥114,728 | ||
28-10G04 LB26D | Bスタイル | サテンクローム | 物置 | 1 | 鍛造、鋳鋼、真ちゅう、青銅 | レバー | 1-3 / 4 "から2" | スクエアコーナー、ボックスなし | ¥132,470 | ||
28-10G05 LB26D | Bスタイル | サテンクローム | 入門 | 1 | 鍛造、鋳鋼、真ちゅう、青銅 | レバー | 1-3 / 4 "から2" | スクエアコーナー、ボックスなし | ¥132,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。