アイテム価格 | 湿式/乾式 HEPA 真空装置 |
エアーフロー | CFM 99 |
アンプ | 10.3 |
平均ブラシ寿命 | 1000時間 |
キャスター | 有り |
ドレイン | いいえ |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 37.5 " |
ホース径 | 1.5 " |
ホースの長さ | 10ft。 |
Hz | 60 |
長さ | 24 " |
ピークHP | 1.3 |
電源コードの長さ | 30ft。 |
騒音レベル | 75 |
静圧 | 117 " |
タンク容量 | 15ガロン。 |
タンク材質 | ポリエチレン |
電圧 | 115 |
出力 | 1300 |
ウェットキャパシティ | 10ガロン。 |
幅(Width) | 21.5 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 47.63 |
HSコード | 8508110000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。