SANI-LAV P13 ペール 13 クォート ステンレススチール
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
アイテム価格 | バケツ |
容量 | 13qt。 |
色 | シルバー |
Handle | 有り |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の深さ | 10 " |
全体の高さ | 10.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.25 " |
全幅 | 8.5 " |
UPC | 00810035838116 |
船の重量(kg) | 2.68 |
船高(cm) | 36.36 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 33.66 |
HSコード | 7310210050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。