入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルホースアダプター |
色/仕上げ | ステンレス鋼 |
接続 | 5/8ホースバーブx1 / 2 MGHT |
インレット | 1 / 2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
アウトレット | 1/2 "MNPT |
サイズ | 1 / 2 " |
UPC | 00810035837492 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8481809015 |
プロダクト | モデル | 色/仕上げ | 接続 | インレット | 材料 | アウトレット | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N11 | 真鍮 | 1/2 MNPT×3/4 FGHT | 3/4 "GHT | 真鍮 | 1/2 "MNPT | 2 "L | ¥5,406 | ||
N11S | ステンレス | 1/2 MNPT×3/4 FGHT | 3/4 "GHT | ステンレス鋼 | 1/2 "MNPT | 2 "L | ¥6,899 | ||
N12 | 真鍮 | 3/8 MNPT×3/4 FGHT | 3/4 "GHT | 真鍮 | 3/8 "MNPT | 2 "L | ¥5,395 | ||
N15 | 真鍮 | 3/4ホースバーブx1 / 2 MNPT | 3/4 "GHT | 真鍮 | 1/2 "MNPT | 3-7 / 8 "L | ¥6,294 | ||
N15S | ステンレス | 3/4ホースバーブx1 / 2 MNPT | 3/4 "GHT | ステンレス鋼 | 1/2 "MNPT | 3-7 / 8 "L | ¥9,789 | ||
N19 | 真鍮 | 3/4 MNPT×3/4 FGHT | 3 / 4 " | 真鍮 | 3 / 4 " | - | ¥5,425 | ||
N19S | ステンレス鋼 | 3/4 MNPT×3/4 FGHT | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | - | ¥11,570 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。