SANI-LAV 58FFL 洗浄ステーション 長さ 80 インチ、幅 20 インチ、高さ 45 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュステーション |
ADA準拠 | いいえ |
バックスプラッシュ | はい |
バックスプラッシュの高さ | 10 " |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 8" |
お椀型 | 長方形の |
ボウルサイズ | 77 "x 16-1 / 2" |
色 | シルバー |
ドレン開口部 | 2" |
蛇口穴径 | 7 / 8 " |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | リストブレードハンドル |
終了 | サテン |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
ゲージ | 16 |
装着タイプ | 壁 |
穴の数 | 8 |
ステーション数 | 4 |
全体の高さ | 45 " |
全体の長さ(Overall Length) | 80 " |
全幅 | 20 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 92.7 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 213.36 |
HSコード | 7324100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 穴の数 | バックスプラッシュ | ボウルの深さ | ステーション数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | サイドスプラッシュ | 蛇口あり/蛇口なし | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54W1 | 1 | はい | 8" | 2 | 18 " | 40 " | いいえ | 蛇口付き | ¥522,490 | ||
54FSL | 2 | はい | 8" | 2 | 45 " | 40 " | いいえ | 蛇口付き | ¥725,710 | ||
54FFL | 4 | はい | 8" | 2 | 45 " | 40 " | いいえ | 蛇口付き | ¥723,056 | ||
54FAL | 2 | はい | 8" | 2 | 45 " | 40 " | いいえ | 蛇口付き | ¥933,306 | ||
54FBL | 2 | はい | 8" | 2 | 45 " | 40 " | いいえ | 蛇口付き | ¥932,360 | ||
54WSL | 2 | はい | 8" | 2 | 18 " | 40 " | いいえ | 蛇口付き | ¥508,510 | ||
54WFL | 4 | はい | 8" | 2 | 18 " | 40 " | いいえ | 蛇口付き | ¥535,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。