アイテム価格 | 標準ドラッグフォーク |
色 | ステンレス |
ハンドルの長さ | 60 " |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | Dハンドル |
タインの長さ | 9" |
タインの数 | 4 |
タイン素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 3.98 |
船高(cm) | 85.73 |
船の長さ(cm) | 158.75 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8215913000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。