SANI-LAV 2072 ステンレススチールフォーク 5 歯 8 1/2 インチ
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
アイテム価格 | 標準フォーク |
色 | ステンレス |
ハンドルの長さ | 44 " |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | Dハンドル |
タインの長さ | 8-1 / 2」 |
タインの数 | 5 |
タイン素材 | ステンレス鋼 |
UPC | 00810035835504 |
船の重量(kg) | 2.38 |
船高(cm) | 29.85 |
船の長さ(cm) | 115.57 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8201904000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。