SANDUSKY LEE ZR481884L6 ボルトレス棚 幅48インチ x 奥行き18インチ x 高さ84インチ シルバー
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
アイテム価格 | ボルトレス棚 |
ビーム容量 | 4800ポンド |
色 | シルバー |
デッキ材 | ラミネート |
深さ | 18 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 6 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 800ポンド |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 38.33 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 123.95 |
船幅(cm) | 48.77 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | 深さ | 高さ | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRHP4824SVL5 | 4000ポンド | 24 " | 72 " | 5 | ¥62,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。