SANDUSKY LEE ZRHP4824SVL5 ボルトレス棚 幅48インチ x 奥行き24インチ x 高さ72インチ シルバー
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
アイテム価格 | ボルトレス棚 |
ビーム容量 | 4000ポンド |
色 | シルバー |
デッキ材 | ラミネート |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 72 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 800ポンド |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 40.82 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 62.99 |
船幅(cm) | 107.19 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | 深さ | 高さ | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR481884L6 | 4800ポンド | 18 " | 84 " | 6 | ¥54,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。