SANDUSKY LEE TAWR362472-07 モバイルワードローブキャビネット 72 x 36 x 24 パテ
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
アイテム価格 | ワードローブ収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 組み立て |
キャビネットの色 | パテ |
キャスター | (4) 直径 4 インチのスイベル ポリホイール キャスター (ブレーキ付き 2 個) |
キャスタータイプ | (2)スイベルおよび(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスターホイール径 | 4" |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 20/22 |
ロックシステム | 3点凹み |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 1 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 180/200ポンド |
強度評価 | 産業 |
形式 | 組み合わせ |
船の重量(kg) | 39.01 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アセンブリ | キャビネットの色 | キャスターホイール径 | ロックシステム | 全体の高さ | 全幅 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAWR362472-02 | 溶接した | チャコール | 5" | 3ポイント | 78 " | 36 " | 200ポンド | ¥204,272 | 見積依頼
| |
TAWR362472-05 | 溶接した | ダブグレイ | 5" | 3ポイント | 78 " | 36 " | 200ポンド | ¥204,272 | 見積依頼
| |
TAWR362472-09 | 溶接した | ブラック | 5" | 3ポイント | 78 " | 36 " | 200ポンド | ¥204,272 | 見積依頼
| |
TAWR462472-07 | 組み立て | パテ | 5" | 3点凹み | 72 " | 46 " | 230ポンド | ¥260,363 | 見積依頼
| |
TAWR462472-05 | 組み立て | グレー | 5" | 3点凹み | 72 " | 46 " | 230ポンド | ¥260,363 | 見積依頼
| |
TAWR362472-00 | - | - | - | - | - | - | - | ¥213,405 | 見積依頼
| |
TAWR462472-00 | - | - | - | - | - | - | - | ¥266,665 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。