SANDUSKY LEE TAWR362472-02 モバイルワードローブ収納キャビネット溶接
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブ収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | チャコール |
キャスター | (2)5 "スイベルおよび(2)5"ブレーキ付き |
キャスタータイプ | (2)スイベルおよび(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスターホイール径 | 5" |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 20/22 |
Handle | 凹型 |
ロックシステム | 3ポイント |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 1 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 200ポンド |
強度評価 | 産業 |
船の重量(kg) | 73.48 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アセンブリ | キャビネットの色 | キャスターホイール径 | ロックシステム | 全体の高さ | 全幅 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAWR362472-05 | 溶接した | ダブグレイ | 5" | 3ポイント | 78 " | 36 " | 200ポンド | ¥204,272 | 見積依頼
| |
TAWR362472-09 | 溶接した | ブラック | 5" | 3ポイント | 78 " | 36 " | 200ポンド | ¥204,272 | 見積依頼
| |
TAWR462472-07 | 組み立て | パテ | 5" | 3点凹み | 72 " | 46 " | 230ポンド | ¥260,363 | 見積依頼
| |
TAWR462472-05 | 組み立て | グレー | 5" | 3点凹み | 72 " | 46 " | 230ポンド | ¥260,363 | 見積依頼
| |
TAWR362472-07 | 組み立て | パテ | 4" | 3点凹み | 72 " | 36 " | 180/200ポンド | ¥199,924 | ||
TAWR362472-00 | - | - | - | - | - | - | - | ¥213,405 | 見積依頼
| |
TAWR462472-00 | - | - | - | - | - | - | - | ¥266,665 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。