SANDUSKY LEE IC00461852-07 Cubbie キャビネット パテ 幅 46 インチ x 奥行き 18 インチ x 高さ 52 インチ
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
アイテム価格 | カビーキャビネット |
色 | パテ |
コンパートメントの深さ | 17-1 / 2」 |
コンパートメントの高さ | 15 " |
コンパートメント幅 | 14-1 / 2」 |
終了 | パウダーコーティング |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
材料 | 鋼 |
コンパートメントの数 | 9 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 52 " |
全幅 | 46 " |
船の重量(kg) | 56.7 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | コンパートメントの数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IC00461852-01 | レッド | 9 | 52 " | ¥86,236 | ||
IC00461852-05 | ダブグレイ | 9 | 52 " | ¥115,423 | ||
IC00461852-09 | ブラック | 9 | 52 " | ¥96,496 | ||
IC00461866-01 | レッド | 12 | 66 " | ¥101,710 | ||
IC00461866-05 | ダブグレイ | 12 | 66 " | ¥117,535 | ||
IC00461866-07 | パテ | 12 | 66 " | ¥117,535 | ||
IC00461866-09 | ブラック | 12 | 66 " | ¥117,535 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。