アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | CE |
吸気圧 | 80 |
ベース材料 | アルミニウム |
直径 | 13 " |
NPTの排出 | 3 "F |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 275 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 240 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 210 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 175 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 150 |
水のGPM @ 35Ft。 頭の | 125 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 100 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 300 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 25 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 36 |
Handle | 有り |
高さ | 23.5 " |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 2.5 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インレット | 1/2 "NPTF |
長さ | 13 " |
最大直径固体 | 1.5 " |
最大頭 | 55のフィート |
最大液体温度 | 160度F |
モーターRPM | 3000 |
シャフトシール | ブナN |
幅(Width) | 12 1 / 5 " |
船の重量(kg) | 31.41 |
船高(cm) | 61.47 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 36.07 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。