SAN JAMAR SI6000 アイストート 6 ガロン
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
アイテム価格 | アイストート |
容量 | 6ガロン。 |
色 | 青 |
深さ | 13.5 " |
高さ | 18 " |
材料 | ポリカーボネート |
幅(Width) | 11.75 " |
船の重量(kg) | 1.14 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI6100 | 5ガロン。 | 14 " | 15 " | 12.5 " | ¥19,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。