SALSBURY INDUSTRIES 4620BGE トラディショナル メールボックス スタンダード V ベージュ
アイテム: AG3GHA
モデル:4620BGE相互参照:33KP20
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 従来のメールボックス |
ボックス素材 | 鋼 |
色 | ベージュ |
深さ | 3.5 " |
ドアの材質 | 鋼 |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 14.5 " |
ローディング | トップ |
取り付け | 表面 |
正味重量 | 10ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 垂直 |
タイプ | スタンダード |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | Item | 利き手 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610BGE | ベージュ | 11 " | 従来のメールボックス | 水平な | スタンダード | 14 " | - | 見積依頼
| |
4610BLK | ブラック | 11 " | 従来のメールボックス | 水平な | スタンダード | 14 " | - | 見積依頼
| |
4610GRN | グリーン | 11 " | 従来のメールボックス | 水平な | スタンダード | 14 " | - | 見積依頼
| |
4610WHT | ホワイト | 11 " | 従来のメールボックス | 水平な | スタンダード | 14 " | - | 見積依頼
| |
4615BGE | ベージュ | 11 " | 従来のメールボックス | 水平な | ファッションリング | 14 " | - | 見積依頼
| |
4615BLK | ブラック | 11 " | 従来のメールボックス | 水平な | ファッションリング | 14 " | - | 見積依頼
| |
4615GRN | グリーン | 11 " | 従来のメールボックス | 水平な | ファッションリング | 14 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。