SALSBURY INDUSTRIES 4277BLU ペデスタル ドロップ ボックス ジャンボ アルミニウム ブルー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 台座ドロップボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | 青 |
深さ | 19 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 55.5 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 台座 |
正味重量 | 75ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 水平な |
ポストの高さ | 28.5 " |
投稿資料 | アルミニウム |
ポストの厚さ | 5.5 " |
スロット容量 | 20 "幅x 2" H |
タイプ | ジャンボ |
幅(Width) | 30.25 " |
船の重量(kg) | 34.47 |
船高(cm) | 154.94 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。