SALSBURY INDUSTRIES 4045B 標準メール スロット マガジン サイズ 真鍮
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準メールスロット |
ボックス素材 | 真鍮 |
色 | 真鍮 |
ドアの材質 | 真鍮 |
終了 | 真鍮 |
高さ | 3.5 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 3ポンド |
スロット容量 | 11 1/4 "W x 2 1/2" H |
タイプ | マガジンサイズ |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 7418100055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。