SALSBURY INDUSTRIES 3911S-SAN 単列 11 ドア用自立型エンクロージャ ベージュ
アイテム:AH3TAP
モデル: 3911S-SAN相互参照:33LE61
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | エンクロージャー |
深さ | 19 " |
終了 | ベージュの粉体塗装 |
高さ | 69.25 " |
材料 | アルミニウム |
取り付け | 自立 |
列の数 | 1 |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 180.98 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 49.53 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 終了 | 高さ | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3804S-ALM | 17.5 " | 灰色の粉体塗装 | 17.625 " | 表面 | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3804S-BRZ | 17.5 " | ブロンズパウダーコーティング | 17.625 " | 表面 | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3804S-GLD | 17.5 " | ゴールドパウダーコーティング | 17.625 " | 表面 | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3804Sさん | 17.5 " | ベージュの粉体塗装 | 17.625 " | 表面 | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3805S-ALM | 17.5 " | 灰色の粉体塗装 | 21.125 " | 表面 | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3805S-BRZ | 17.5 " | ブロンズパウダーコーティング | 21.125 " | 表面 | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3805S-GLD | 17.5 " | ゴールドパウダーコーティング | 21.125 " | 表面 | 17.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。