Salsbury Industries 3716s-1cr | 水平コレクションボックス、4c、16.375 X 56.75 X 17 インチサイズ、埋め込み式取り付け | Raptor Supplies 日本
SALSBURY INDUSTRIES 3716S-1CR 水平コレクションボックス、4C、16.375 x 56.75 x 17 インチサイズ、埋め込み式取り付け | CE7HZL

SALSBURY INDUSTRIES 3716S-1CR 水平コレクションボックス、4C、16.375 x 56.75 x 17 インチサイズ、埋め込み式取り付け

在庫あり
アイテム: CE7HZL モデル: 3716S-1CR

入手する 5月 14, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥158,718 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格台座コレクションボックス
深さ17 "
高さ56.75 "
幅(Width)16.38 "

発送情報:

船の重量(kg) 38.25

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ高さ正味重量タイプ幅(Width)価格
SALSBURY INDUSTRIES3450BLKペデスタルコレクションボックスレギュラーブラック| AG3JUU 33LJ38 3450BLKブラック19 "49.125 "90ポンドレギュラー17.5 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES3450BRZペデスタルコレクションボックスレギュラーブロンズ| AG3JUV 33LJ39 3450BRZブロンズ19 "49.125 "90ポンドレギュラー17.5 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES3450GRNペデスタルコレクションボックスレギュラーグリーン| AG3JUW 33LJ40 3450GRNグリーン19 "49.125 "90ポンドレギュラー17.5 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES3450GRYペデスタルコレクションボックスレギュラーグレー| AG3JUX 33LJ41 3450GRYグレー19 "49.125 "90ポンドレギュラー17.5 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES3450SANペデスタルコレクションボックスレギュラーサンド| AG3JUY 33LJ42 3450さん砂岩19 "49.125 "90ポンドレギュラー17.5 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES3450WHTペデスタルコレクションボックスレギュラーホワイト| AG3JUZ 33LJ43 3450WHTホワイト19 "49.125 "90ポンドレギュラー17.5 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES3475BLKペデスタルコレクションボックストールブラック| AG3KDU 33LL33 3475BLKブラック19 "56.125 "100ポンド背の高いです17.5 "-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SALSBURY INDUSTRIES 3716S-1CR 水平コレクションボックス、4C、16.375 x 56.75 x 17 インチサイズ、埋め込み式取り付け
¥158,718 /単価