SALSBURY INDUSTRIES 3475BLK 台座コレクションボックス トール ブラック
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 台座コレクションボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ブラック |
深さ | 19 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 56.125 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 台座 |
正味重量 | 100ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 水平な |
ポストの高さ | 13 " |
投稿資料 | アルミニウム |
ポストの厚さ | 12 " |
スロット容量 | 12 "W x 7-5 / 8 H HOPPER |
タイプ | 背の高いです |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 65.32 |
船高(cm) | 157.48 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 正味重量 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3450BLK | ブラック | 19 " | 49.125 " | 90ポンド | レギュラー | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3450BRZ | ブロンズ | 19 " | 49.125 " | 90ポンド | レギュラー | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3450GRN | グリーン | 19 " | 49.125 " | 90ポンド | レギュラー | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3450GRY | グレー | 19 " | 49.125 " | 90ポンド | レギュラー | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3450さん | 砂岩 | 19 " | 49.125 " | 90ポンド | レギュラー | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3450WHT | ホワイト | 19 " | 49.125 " | 90ポンド | レギュラー | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3475BRZ | ブロンズ | 19 " | 56.125 " | 100ポンド | 背の高いです | 17.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。