SALSBURY INDUSTRIES 3713S-05AFP 横型メールボックス プライベート 6 ドア アルミニウム FL 48 インチ
アイテム:AG3JKM
モデル:3713S-05AFP相互参照:33LG08
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | アルミニウム |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 48 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 75ポンド |
ドアの数 | 6 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | プライベート |
幅(Width) | 16.38 " |
船の重量(kg) | 31.75 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | タイプ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 高さ | Item | 取り付け | 正味重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02ZRP | プライベート | ブロンズ | 17 " | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | 凹型 | 60ポンド | - | 見積依頼
| |
3710S-01ARP | MB3 | アルミニウム | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | 横型メールボックス | 凹型 | 65ポンド | - | 見積依頼
| |
3710S-01GRP | MB3 | ゴールド | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | 横型メールボックス | 凹型 | 65ポンド | - | 見積依頼
| |
3710S-01SRP | MB3 | 砂岩 | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | 横型メールボックス | 凹型 | 65ポンド | - | 見積依頼
| |
3706S-1PAFP | PL6 | アルミニウム | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | 横型メールボックス | 凹型 | 45ポンド | - | 見積依頼
| |
3706S-1PARP | PL6 | アルミニウム | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | 横型メールボックス | 凹型 | 45ポンド | - | 見積依頼
| |
3706S-1PGFP | PL6 | ゴールド | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | 横型メールボックス | 凹型 | 45ポンド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。