SALSBURY INDUSTRIES 3711D-20AFU スタンダード メールボックス 20 ドア
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 4C標準水平メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | アルミニウム |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 41 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 150ポンド |
ドアの数 | 20 |
タイプ | 11ドアの高さに相当 |
幅(Width) | 31.12 " |
船の重量(kg) | 69.75 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 7615109100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 正味重量 | ドアの数 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3716D-20AFU | 56.75 " | 170ポンド | 20 | 16ドアの高さに相当 | 31.12 " | ¥670,048 | ||
3716S-09AFU | 56.75 " | 85ポンド | 9 | 16ドアの高さに相当 | 16.38 " | ¥329,294 | ||
3715D-18AFU | 55 " | 160ポンド | 18 | 15ドアの高さに相当 | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3715S-08AFU | 55 " | 80ポンド | 8 | 15ドアの高さに相当 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3713D-14AFU | 48 " | 150ポンド | 14 | 13ドアの高さに相当 | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3713S-06AFU | 48 " | 75ポンド | 6 | 13ドアの高さに相当 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3709D-16AFU | 34 " | 125ポンド | 16 | 9ドアの高さに相当 | 31.12 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。