SALSBURY INDUSTRIES 3710S-08SFU 横型メールボックス USPS 8 ドア サンドストーン FL 37-1/2 インチ
アイテム:AG3HZR
モデル:3710S-08SFU相互参照:33LD09
入手する 5月 20, 月曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 20, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | 砂岩 |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 37.5 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 75ポンド |
ドアの数 | 8 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 16.38 " |
船の重量(kg) | 29.03 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 46.67 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3705D-08AFU | アルミニウム | 20 " | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3705D-08ARU | アルミニウム | 20 " | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3705D-08GFU | ゴールド | 20 " | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3705D-08GRU | ゴールド | 20 " | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3705D-08SFU | 砂岩 | 20 " | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3705D-08SRU | 砂岩 | 20 " | 31.12 " | - | 見積依頼
| |
3705D-08ZFU | ブロンズ | 20 " | 31.12 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。