SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GFU 横型メールボックス USPS 2 ドア ゴールド FL 37-1/2 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ゴールド |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 37.5 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 65ポンド |
ドアの数 | 2 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 16.38 " |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 46.67 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 正味重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3704S-02AFU | アルミニウム | 16.5 " | 35ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3704S-02ARU | アルミニウム | 16.5 " | 35ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3704S-02GFU | ゴールド | 16.5 " | 35ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3704S-02GRU | ゴールド | 16.5 " | 35ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3704S-02SFU | 砂岩 | 16.5 " | 35ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3704S-02SRU | 砂岩 | 16.5 " | 35ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3704S-02ZFU | ブロンズ | 16.5 " | 35ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。