SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU 横型メールボックス USPS 6 ドア ブロンズ FL 34 インチ
アイテム:AG3JUC
モデル:3709D-06ZFU相互参照:33LJ23
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ブロンズ |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 34 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 110ポンド |
ドアの数 | 6 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 31.12 " |
船の重量(kg) | 49.9 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 84.14 |
HSコード | 9403200020 |
A. この Salsbury Industries 3709D-06ZFU 横型メールボックスには、屋外環境での耐食性を備えた頑丈なアルミニウムとステンレス鋼のハードウェアが付いています。 ブロンズ色の粉体塗装仕上げです。
A.
A. この Salsbury Industries 3709D-06ZFU 横型メールボックスには、複数の埋め込み型 4C 横型メールボックス ユニットに簡単に接続できる 4C 横型メールボックス コネクタ キットが付属しています。
プロダクト | モデル | 利き手 | 色 | 深さ | ポストの高さ | タイプ | 幅(Width) | 高さ | Item | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02AFU | 水平な | アルミニウム | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02ARU | 水平な | アルミニウム | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02GFU | 水平な | ゴールド | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02GRU | 水平な | ゴールド | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02SFU | 水平な | 砂岩 | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02SRU | 水平な | 砂岩 | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02ZFU | 水平な | ブロンズ | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。