SALSBURY INDUSTRIES 3618ARP 横型メールボックス プライベート 18 ドア アルミニウム Rl 35-1/4 インチ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | アルミニウム |
深さ | 16.5 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 35.25 " |
ローディング | リア |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 60ポンド |
ドアの数 | 18 |
利き手 | 水平な |
タイプ | プライベート |
幅(Width) | 22.75 " |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 正味重量 | ドアの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01ARP | アルミニウム | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01GRP | ゴールド | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01SRP | 砂岩 | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01ZRP | ブロンズ | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3704S-01ZFP | ブロンズ | 17 " | 16.5 " | 横型メールボックス | 35ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01AFP | アルミニウム | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01GFP | ゴールド | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。