SALSBURY INDUSTRIES 3506BRP 縦型メールボックス 埋め込み型 6 ドア 真鍮
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縦型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | 真鍮 |
深さ | 7.5 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 19 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 40ポンド |
ドアの数 | 6 |
利き手 | 垂直 |
タイプ | 凹型 |
幅(Width) | 35.25 " |
船の重量(kg) | 11.79 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 9403200020 |
A.
A. 床から 30 ~ 58 度。
A. はい、この Salsbury 3506BRP メールボックスには、マスター ロックと XNUMX つのキーが付属しています。
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 取り付け | 正味重量 | ドアの数 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3503ARP | アルミニウム | 縦型メールボックス | 凹型 | 25ポンド | 3 | 凹型 | 18.75 " | - | 見積依頼
| |
3503ASP | アルミニウム | 縦型メールボックス | 表面 | 25ポンド | 3 | 表面 | 18.75 " | - | 見積依頼
| |
3503BRP | 真鍮 | 縦型メールボックス | 凹型 | 25ポンド | 3 | 凹型 | 18.75 " | - | 見積依頼
| |
3503BSP | 真鍮 | 縦型メールボックス | 表面 | 25ポンド | 3 | 表面 | 18.75 " | - | 見積依頼
| |
3503GRP | グリーン | 縦型メールボックス | 凹型 | 25ポンド | 3 | 凹型 | 18.75 " | - | 見積依頼
| |
3503GSP | グリーン | 縦型メールボックス | 表面 | 25ポンド | 3 | 表面 | 18.75 " | - | 見積依頼
| |
3503希望小売価格 | 砂岩 | 縦型メールボックス | 凹型 | 25ポンド | 3 | 凹型 | 18.75 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。