SALSBURY INDUSTRIES 3125WA リアカバー スチールウォールナット
アイテム:AG3GXA
モデル:3125WA相互参照:33KV01
空き状況を確認する
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
Item | リヤカバー |
ボックス素材 | 鋼 |
色 | クルミ |
深さ | 0.25 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 74 " |
ローディング | リア |
取り付け | フリースタンディング |
正味重量 | 20ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 水平な |
タイプ | 鋼 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。