SALSBURY INDUSTRIES 2008RL メールボックス リアローディング 8 ドア 真鍮
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メールボックス |
ボックス素材 | 真鍮 |
色 | 真鍮 |
深さ | 15 " |
ドアの材質 | 真鍮 |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 26.5 " |
ローディング | リア |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 90ポンド |
ドアの数 | 8 |
利き手 | 水平な |
タイプ | リアローディング |
幅(Width) | 23.5 " |
船の重量(kg) | 36.29 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。