SALSBURY INDUSTRIES 19975ALM エンクロージャ、37 x 66.5 x 9.25 インチ サイズ、アルミニウム、自立型
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
深さ | 9.25 " |
高さ | 66.5 " |
幅(Width) | 37 " |
船の重量(kg) | 38.25 |
プロダクト | モデル | 深さ | 終了 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3910S-ALM | 19 " | 灰色の粉体塗装 | 65.75 " | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3910S-BRZ | 19 " | ブロンズパウダーコーティング | 65.75 " | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3910Sさん | 19 " | ベージュの粉体塗装 | 65.75 " | 17.5 " | - | 見積依頼
| |
3910D-ALM | 19 " | 灰色の粉体塗装 | 65.75 " | 32.25 " | - | 見積依頼
| |
3910D-BRZ | 19 " | ブロンズパウダーコーティング | 65.75 " | 32.25 " | - | 見積依頼
| |
3910D-さん | 19 " | ベージュの粉体塗装 | 65.75 " | 32.25 " | - | 見積依頼
| |
3911D | 19 " | - | 69.25 " | 32.25 " | ¥175,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。