SALISBURY RLB1 絶縁ロールブランケット オレンジ クラス1
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
アイテム価格 | 電気絶縁ロールブランケット |
AC最大電圧を使用する | 7500 |
CLASS | 1 |
色 | オレンジ |
長さ | 30ft。 |
材料 | 強化タイプIIゴム |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 16.33 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 6301200010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。