アイテム価格 | 保存容器 |
色 | ホワイト |
寸法 | 内径 9 フィート x 6 インチ |
材料 | PVC |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 317.5 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
A. スイッチスティックの寿命と性能を維持するには、スイッチスティックの定期的な検査と清掃、およびメーカーの推奨事項の順守が不可欠です。
A. コンテナはさまざまな環境条件に合わせて設計されており、湿気、紫外線、化学薬品などの要因から保護します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。