アイテム価格 | 静電気放電スティック |
色 | イエロー |
長さ | 4ft。 |
材料 | 真ちゅう合金Uフック付きグラスファイバー |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
A. 物体を接地するには、地面に刺さった電極または接地棒を介して物体をアースに接続する必要があります。 接地は、生成された静電荷を取り除き、物体と大地の間で電子を伝達することによって余分な電荷を取り除きます。
A. 静電気が直接人命に危険を及ぼすことはありませんが、静電気は私たちに感電を与える可能性があり、高所にいた場合、衝撃により重傷を負う可能性があります。
A. ウール、シルク、ナイロン、ティッシュ ペーパー、人間の髪の毛、乾燥肌、ラップ、ポリエステルなど、電子を簡単に獲得または喪失する素材。
A. レスキューフックは中性洗剤と水で洗浄し、研磨剤の入った洗剤は避けてください。定期的に洗浄することで、ツールを長持ちさせ、汚染物質を防ぐことができます。
A. ソールズベリー 4169 スイッチスティック保管容器 は、保管中に絶縁ブランケットを保護するために、耐衝撃性の高いオレンジ色のポリエチレンで構成されるこの静電気放電スティックと併用されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。