SAFTCART WB-303 シリンダーブラケット スチール 幅42インチ
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
アイテム価格 | シリンダーブラケット |
シリンダー容量 | 3 |
深さ | 6.5 " |
直径 | 3〜10インチ |
高さ | 3" |
材料 | 鋼 |
UPC | 810649020129 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 6.08 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 107.44 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。