SAFTCART 5304-SEF ロジスティック ラチェット ストラップ 3 フィート x 2 インチ
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
アイテム価格 | ロジスティックラチェットストラップ |
ボディ材質 | ナイロン |
色 | ティール |
フィッティングスタイル | シンチ |
ハードウェア材料 | 鋼 |
ストラップの長さ | 3ft。 |
ストラップの幅 | 2" |
UPC | 810649020587 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ストラップの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5308-SEF | 8ft。 | ¥13,177 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。