入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | FNPT |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 12 GPM |
ロック機構 | 押し引き |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | 8010-5 |
パイオニアインターチェンジ | 8010-5 |
パイプサイズNPT | 3/4 |
シール | ボール/ Oリング |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | ボールとOリング |
シャットオフ | ダブル |
スリーブ素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 3 / 4」-14 |
タイプ | カプラープラグ(ニップル) |
バルブデザイン | 玉 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シールタイプ | ボディサイズ | 注ぐ速さ | タイプ | バルブデザイン | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S45-6 | ボールとOリング | 1 / 2 " | 12 GPM | カプラー(ボディ) | 玉 | 油圧カプラー本体 | - | 3000のプサイ | ¥12,592 | ||
S45-6P | キャプティブバルブ | 1 / 2 " | 12 GPM | カプラー(ボディ) | ポペット | 油圧カプラー本体 | 2 11 / 16 " | 3000のプサイ | ¥13,238 | ||
S71-6P | キャプティブバルブ | 1 / 2 " | 12 GPM | カプラープラグ(ニップル) | ポペット | 油圧カプラーニップル | - | 3000のプサイ | ¥8,421 | ||
FFE495-4-3 / 4 | 顔を紅潮 | 3 / 4 " | 12 GPM | カプラー(ボディ) | 管状 | 油圧カプラー本体 | 3 1 / 16 " | 4000のプサイ | ¥27,412 | ||
FFE495-6 | 顔を紅潮 | 1" | 26 gpm | カプラー(ボディ) | 管状 | 油圧カプラー本体 | 3 49 / 64 " | 4000のプサイ | ¥34,042 | ||
FFE491-4-3 / 4 | 顔を紅潮 | 3 / 4 " | 12 GPM | カプラープラグ(ニップル) | 管状 | 油圧カプラーニップル | - | 4000のプサイ | ¥15,822 | ||
FFE491-6 | 顔を紅潮 | 1" | 26 gpm | カプラープラグ(ニップル) | 管状 | 油圧カプラーニップル | - | 4000のプサイ | ¥23,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。