入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | オーブ |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 12 GPM |
長さ | 2 11 / 16 " |
ロック機構 | 押し引き |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | 4050-15 |
パイオニアインターチェンジ | 4050-15 |
SAEストレートスレッド(インチ) | 3 / 4-16 |
シール | ボール/ Oリング |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | ボールとOリング |
シャットオフ | ダブル |
スリーブ素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 3 / 4」-16 |
タイプ | カプラー(ボディ) |
バルブデザイン | 玉 |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バルブデザイン | 接続タイプ | アイテム価格 | パーカーインターチェンジ | シール | シールタイプ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S25-15P | ポペット | オーブ | 油圧カプラー本体 | 4050-15P | キャプティブバルブ | キャプティブバルブ | 3 / 4」-16 | カプラー(ボディ) | ¥8,491 | ||
S25-16 | 玉 | オーブ | 油圧カプラー本体 | 4050-16 | ボール/ Oリング | ボールとOリング | 7 / 8」-14 | カプラー(ボディ) | ¥9,564 | ||
S25-16P | ポペット | オーブ | 油圧カプラー本体 | 4050-16P | キャプティブバルブ | キャプティブバルブ | 7 / 8」-14 | カプラー(ボディ) | ¥6,691 | ||
S71-15 | 玉 | オーブ | 油圧カプラーニップル | 8010-15 | ボール/ Oリング | ボールとOリング | 3 / 4」-16 | カプラープラグ(ニップル) | ¥3,699 | ||
S71-15P | ポペット | オーブ | 油圧カプラーニップル | 8010-15P | キャプティブバルブ | キャプティブバルブ | 3 / 4」-16 | カプラープラグ(ニップル) | ¥4,987 | ||
S71-16 | 玉 | 金融庁 | 油圧カプラーニップル | 8010-16 | ボール/ Oリング | ボールとOリング | 7 / 8」-14 | カプラープラグ(ニップル) | ¥3,999 | ||
S71-16P | ポペット | オーブ | 油圧カプラーニップル | 8010-16P | キャプティブバルブ | キャプティブバルブ | 7 / 8」-14 | カプラープラグ(ニップル) | ¥5,531 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。