定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-3350G 受信機付きワイヤレスドアベルチャイム | AH8QDE 38XL84

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-3350G 受信機付きワイヤレスドアベルチャイム

在庫あり
アイテム:AH8QDE モデル:STI-3350G相互参照:38XL84

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,533 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item受信機付きワイヤレスドアベルチャイム
電池同梱
バッテリー容量225ミリアンペア時
バッテリーサイズ3Vリチウム電池CR2032
入力パワー3Vリチウム
タイプ無線
電圧120 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
原産国CN

商品の詳細:

  • 産業用アプリケーション:3V Litio

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-3350G 受信機付きワイヤレスドアベルチャイム
¥10,533 /単価