入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プルステーションガード |
戻る | 囲いました |
色 | レッド |
深さ | 4" |
高さ | 8.156 " |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
材料 | ポリカーボネート |
取り付け | 表面 |
最大動作温度。 | -40〜250度F |
評価 | IP56 |
幅(Width) | 5.437 " |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8424900500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 戻る | 色 | 深さ | 高さ | 屋内/屋外 | 取り付け | 評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-1200 | 7 13 / 64 " | Open | 赤/クリア | 3-5 / 16」 | 10 13 / 64 " | 屋内 | 表面 | - | ¥17,637 | ||
STI-1230 | 7 13 / 64 " | Open | クリア | 5.5 " | 10 13 / 64 " | 屋内 | 表面 | - | ¥21,364 | ||
STI-3150 | 7 13 / 64 " | Open | クリア | 5.5 " | 10 13 / 64 " | 屋内/屋外 | 表面 | - | ¥27,506 | ||
STI-1250 | 7 13 / 64 " | Open | クリア | 3-1 / 3」 | 10 13 / 64 " | 屋内/屋外 | フラッシュ | - | ¥17,359 | ||
STI-13010FR | 5.437 " | - | レッド | 2-21 / 32」 | 8.156 " | 屋内/屋外 | フラッシュ | IP56 | ¥13,030 | ||
STI-13410NR | 8.156 " | 囲いました | レッド | 4" | 8.156 " | 屋内/屋外 | 表面 | IP66 | ¥29,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。